Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüner Drucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 1OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grüner Drucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 1OC
Grüner Drucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 1OC
Grüner Drucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 1OC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAA31P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAA31P
EAN/GTIN:
     3389110624441
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,846*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,766*
€ 9,24154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,436*
€ 8,84884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,026*
€ 8,36094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,846*
€ 6,95674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.