| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB5KS2M8 Herst.-Nr.: XB5KS2M8 EAN/GTIN: 3606481352484 |
| |
|
| | |
| Buzzer 22mm Durchmesser, Komplettgerät. Beleuchtbar in der Farbe gelb. 230-240V AC 90dB Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | 240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | 240 V | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Summer Kombination, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, fassung kunststoff, fassung, telemecanique fassung, Akustikmelder, Akustischer Melder |
| | |
| |