Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler, 12-24V 50/60Hz/DC, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler, 12-24V 50/60Hz/DC, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Betriebsstundenzähler, 12-24V 50/60Hz/DC, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Betriebsstundenzähler, 12-24V 50/60Hz/DC, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5DSB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DSB
EAN/GTIN:
     3389110102550
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler Harmony, Durchmesser 22,5mm. Anzeige 0-9999.9, 12-24V AC/DC. Ohne Rücksteller.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
9999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
5
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
30 mm
Frontplatte Höhe:
30 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
22,5 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
6 mm
Schutzart (IP):
IP66
Eingangsspannung:
12 V | 24 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, schneider electric betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.