Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 240V, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 240V, ATEX
Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 240V, ATEX
Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 240V, ATEX
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BP683M5EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BP683M5EX
EAN/GTIN:
     3389118030770
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ex-Leuchte
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 22,5mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, leuchtdrucktaster 1s, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.