Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 2 horizontale Öffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 2 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 2 horizontale Öffnungen
Leere Kontrollstation, XAL-G, Kunststoff, 2 horizontale Öffnungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XALG02
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALG02
EAN/GTIN:
     3389119019330
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse Harmony XALG. Frontelemente: Kunststoffprogramm ZB5. 2 Befehlsstelle horizontal. 2 Bohrungen für ISO M20-Kabeleinführung. Deckel und Unterteil Schwarz RAL 9005.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
72 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.