Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergehäuse XAL-E mit grünem DT 1S+rot DT 1Ö+grün Melde-LED 230-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergehäuse XAL-E mit grünem DT 1S+rot DT 1Ö+grün Melde-LED 230-240V
Steuergehäuse XAL-E mit grünem DT 1S+rot DT 1Ö+grün Melde-LED 230-240V
Steuergehäuse XAL-E mit grünem DT 1S+rot DT 1Ö+grün Melde-LED 230-240V
Artikel-Nr.:
     C7775-XALE33V1M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALE33V1M
EAN/GTIN:
     3389119017992
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Pilztaster
Steuergehäuse
Steuergehäuse XAL-E mit grünem DT 1S+rot DT 1Ö+grün Melde-LED 230-240V
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm 1s+1ö, pilztaster, telemecanique pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.