Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, XAL-D, Kunststoff, 1 Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, XAL-D, Kunststoff, 1 Bohrung
Leergehäuse, XAL-D, Kunststoff, 1 Bohrung
Leergehäuse, XAL-D, Kunststoff, 1 Bohrung
Artikel-Nr.:
     C7775-XALD01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD01
EAN/GTIN:
     3389110114737
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Leergehäuse Harmony XALD. Frontelemente Kunststoffprogramm ZB5. 1 Befehlsstelle. Hilfsschalterblöcke frei kombinierbar durch Einzelbauweise (Ö und S), wahlweise mit Front- oder Bodenbefestigung. 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20. Deckel dunkelgrau RAL 7016, Unterteil hellgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
53 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, leergehäuse ip65, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.