Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 6 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 6 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 6 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 6 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA06
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA06
EAN/GTIN:
     3389110645064
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
XAC A Leergehäuse. 6 vertikale Bohrungen. Befehlsstellen 6. Lieferumfang Gehäuse, Innenplatine, Kabelknickschutzhülle. Kabelzugentlastung, Spannband für Knickschutzhülle, Ringöse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.