Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3 u. 3-Phasen-Motor- geschirmt 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3 u. 3-Phasen-Motor- geschirmt 10m
Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3 u. 3-Phasen-Motor- geschirmt 10m
Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3 u. 3-Phasen-Motor- geschirmt 10m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3S5101R100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3S5101R100
EAN/GTIN:
     3389119224437
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Leistungskabel
Motorkabel
Schrittmotor
Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3 u. 3-Phasen-Motor- geschirmt 10m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, schneider electric schrittmotor, euro verlängerungsleitung, motorkabel 10m, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.