Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder-Kabel 5m geschirmt, Anschluss für BCH2.B/.D/.F, CN2 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder-Kabel 5m geschirmt, Anschluss für BCH2.B/.D/.F, CN2 Stecker
Encoder-Kabel 5m geschirmt, Anschluss für BCH2.B/.D/.F, CN2 Stecker
Encoder-Kabel 5m geschirmt, Anschluss für BCH2.B/.D/.F, CN2 Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M8D1AR50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M8D1AR50
EAN/GTIN:
     3606480735875
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Encoder-Kabel 5m geschirmt, Anschluss für BCH2.B/.D/.F, CN2 Stecker
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.