Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 3m geschirmt, 4x3,3mm2, BCH2 MIL Anschluss mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel 3m geschirmt, 4x3,3mm2, BCH2 MIL Anschluss mit Bremse
Netzkabel 3m geschirmt, 4x3,3mm2, BCH2 MIL Anschluss mit Bremse
Netzkabel 3m geschirmt, 4x3,3mm2, BCH2 MIL Anschluss mit Bremse
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5D4FR30
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5D4FR30
EAN/GTIN:
     3606480735790
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
SPS-Verbindungskabel
Servomotor
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
ohne
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Servomotor-Netzkabel, schneider electric leistungskabel, servomotor, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.