Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 5m geschirmt, 4x0,82mm2, BCH2Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel 5m geschirmt, 4x0,82mm2, BCH2Anschluss
Netzkabel 5m geschirmt, 4x0,82mm2, BCH2Anschluss
Netzkabel 5m geschirmt, 4x0,82mm2, BCH2Anschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5D1AR50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5D1AR50
EAN/GTIN:
     3606480735660
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Leistungskabel
Motorkabel
SPS-Verbindungskabel
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
ohne
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, Servomotor-Netzkabel, schneider electric leistungskabel, euro verlängerungsleitung, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.