Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x1,5mm2+2x1mm2, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x1,5mm2+2x1mm2, 50m
Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x1,5mm2+2x1mm2, 50m
Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x1,5mm2+2x1mm2, 50m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5201R500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5201R500
EAN/GTIN:
     3389119211048
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
6
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Leistungskabel, Motorkabel, Servomotor-Netzkabel, leistungskabel 4 x 70, as-i kabel, schneider electric leistungskabel, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,03*
€ 1.268,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,13*
€ 1.249,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.040,15*
€ 1.237,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,45*
€ 1.191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,61*
€ 1.169,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 962,56*
€ 1.145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,29*
€ 1.126,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.