Vijeo DesignerVijeo XD Professional Edition 2016. Konfigurationssoftware Vijeo Designer. Vijeo Designer V6.2, HMI-Konfigurationssoftware, Einzellizenz inkl. USB-Kabel. Die nachfolgend aufgeführten Lizenzen für die Konfigurationssoftware Vijeo Designer. werden auf einer CD-ROM geliefert, die folgendes enthält. Die Software Vijeo Designer V 6.2. Das Benutzerhandbuch in elektronischer Form. Die beschriebenen Kommunikationsprotokolle. Die Konfigurationssoftware Magelis STO5/STU/GTO/GTU/GK.
| |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | nein |
Bausteinbibliothek: | integriert |
Diagnosefunktion integriert: | ja |
Konfigurationsfunktion integriert: | ja |
Auswertefunktion integriert: | ja |
Projektierungsfunktion integriert: | ja |
Datenerfassungsfunktion integriert: | ja |
Kommunikationsfunktion integriert: | ja |
Technologische Funktion integriert: | ja |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja |
Simulationsfunktion integriert: | ja |
Bewegungsfunktion integriert: | ja |
Analysefunktion integriert: | ja |
Positionierfunktion integriert: | ja |
Wartungsfunktion integriert: | ja |
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
SIL nach IEC 61508: | ohne |