Diese Softwarelizenz gehört zur Vijeo Designer-Reihe, dem Angebot an klassischer HMI-Konfigurations-Software von Schneider Electric. Es handelt sich um eine plattformübergreifende Software für die Entwicklung von Anwendungen auf der Harmony-Reihe. Die Vijeo Designer Konfigurationssoftware ist ideal für die Erstellung von Bedieneroberflächen für die automatische Systemsteuerung. VJDRPCCZLSPAZZ Runtime Einzellizenz kann auf 1 Station installiert werden. Sie wird als digitale Lizenz geliefert. Diese plattformübergreifende Konfigurationssoftware ermöglicht die schnelle und einfache Bearbeitung von Bediendialogprojekten mit bis zu 5 konfigurierbaren Fenstern. Diese klassische HMI-Software nutzt Ethernet-TCP/IP-Konnektivität, um den WEB-Gate-Fernzugriff, die gemeinsame Nutzung von Anwendungsdaten zwischen Panels und die Übertragung von Rezepten und Protokollen für Variablen zu unterstützen. Sie kann Grafikobjekte, Schriftarten und Projektberichte in 7 Sprachen anzeigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und vereinfachtes Chinesisch). SIe ist kompatibel mit Harmony Panel PCs (außer mit HMIBMU und HMIBMP Box PCs) oder Standard iPCs von Drittanbietern.
 |  |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein |
Simulationsfunktion integriert: | ja |
Analysefunktion integriert: | nein |
Bewegungsfunktion integriert: | nein |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | nein |
Positionierfunktion integriert: | nein |
Datenerfassungsfunktion integriert: | nein |
Projektierungsfunktion integriert: | nein |
Technologische Funktion integriert: | nein |
Kommunikationsfunktion integriert: | nein |
Diagnosefunktion integriert: | nein |
Auswertefunktion integriert: | nein |
Konfigurationsfunktion integriert: | nein |
Wartungsfunktion integriert: | ja |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Bausteinbibliothek: | integriert |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |