Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul, 6E, Thermoelement J/K/N/S, 16 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Eingangsmodul, 6E, Thermoelement J/K/N/S, 16 Bit
Analoges Eingangsmodul, 6E, Thermoelement J/K/N/S, 16 Bit
Analoges Eingangsmodul, 6E, Thermoelement J/K/N/S, 16 Bit
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SAI6TH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SAI6TH
EAN/GTIN:
     3595864074788
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Analoge Eingangsmodule TM5. Analoges Eingangsmodul, 6 hochauflösende Eingänge, Thermoelement J/K/N/S. Auflösung 16 Bit, Eingangsbereich Typ J - 210 bis + 1200 °CTyp K - 270 bis + 1372 °CTyp S - 50 bis + 1768 °CTyp N - 270 bis + 1300 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
1
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M258, LMC058, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.