Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 16 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 16 Bit
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 16 Bit
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SAI4H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SAI4H
EAN/GTIN:
     3595864074740
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Analoge Eingangsmodule TM5. Analoges Eingangsmodul, 4 hochauflösende Eingänge. Auflösung 15 Bit + Vorzeichen, Eingangsbereich - 10 bis + 10 V DC0-20 mA.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Leistungsaufnahme:
1.51 W
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Tiefe:
75 mm
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Strom:
nein
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: TM5, Modicon, M258, LMC058, IP20, IO-System, IOs, IO, EAs, EA, E/A-System
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 266,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.