|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-TM3XTYS4 Herst.-Nr.: TM3XTYS4 EAN/GTIN: 3606480611636 |
| |
|
|  |  |
 | TeSys Motorstartermodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Ermöglicht Anbindung von bis zu 4 TeSys-Motorstartern über RJ45-Anschlüsse und Schnellanschlusssystem. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, UL, CSA. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Breite: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Geeignet für Temperaturregelung: | nein | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 90 mm | SIL nach IEC 61508: | ohne | Geeignet für SSI: | nein | Geeignet für NC: | nein | Geeignet für CNC: | nein | Geeignet für Wegerfassung: | nein | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | nein | Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | nein | Geeignet für Druck-Regelung: | nein | Geeignet für Schweiß-Regelung: | nein | Geeignet zum Wiegen: | nein | Geeignet für Zählen: | nein | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Geeignet für Mehrachs-Regelung: | nein | Geeignet für fliegende Säge: | nein | Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | nein | Geeignet für Einachs-Regelung: | nein | Geeignet für Einachs-Positionierung: | nein | Geeignet für Durchfluss-Messung: | nein | Geeignet für Durchfluss-Regelung: | nein | Geeignet für Nocken-Steuerung: | nein | Geeignet für Bahnsteuerung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modulare IO, Modulare I/O, Modulare EA, Modulare E/A, Modicon TM3, Modicon IO, Modicon I/O, Modicon EA, Modicon E/A, Modicon, IO-System, IO System, I/O-System, I/O System, EA-System, EA-Erweiterung, EA System, EA Erweiterung, E/A-System, E/A-Erweiterung, E/A System, E/A Erweiterung, dezentrale IO, dezentrale I/O, dezentrale EA, dezentrale E/A |
|  |  |
| |