Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul TM3, 8 Eingänge, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul TM3, 8 Eingänge, Temperatur
Modul TM3, 8 Eingänge, Temperatur
Modul TM3, 8 Eingänge, Temperatur
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3TI8T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3TI8T
EAN/GTIN:
     3606480649028
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
Widerstandsthermometer
sps e/a-erweiterung
Analoge Eingangsmodule Modicon TM3. Modul TM3, 8 Eingänge, Temperatur. Abstand 3,81, Anschluss Schraub, Auflösung 16 Bit oder15 Bit +Vorzeichen, Eingang_K Thermoelemente(J, K, R, S, B, T, N, E, C)NTC- und PTC-Thermistor. Abnehmbare Schraubklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
23,6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.