Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Federzugklemmen
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DI16G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DI16G
EAN/GTIN:
     3606480611391
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
27.4 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
19.2 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Tiefe:
84.6 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
4 ms | 4.0 ms
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modulare IO, Modulare I/O, Modulare EA, Modulare E/A, Modicon TM3, Modicon IO, Modicon I/O, Modicon EA, Modicon E/A, Modicon, IO-System, IO System, I/O-System, I/O System, EA-System, EA-Erweiterung, EA System, EA Erweiterung, E/A-System, E/A-Erweiterung, E/A System, E/A Erweiterung, digitale Eingänge, dezentrale IO, dezentrale I/O, dezentrale EA, dezentrale E/A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.