Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Schraubklemmen
Digitales Eingangsmodul, Modicon TM3, 16 Eingänge, 24 VDC, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DI16
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DI16
EAN/GTIN:
     3606480611384
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location.
Weitere Informationen:
Zulässige Spannung am Eingang:
19.2 V | 28.8 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
27.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Tiefe:
84.6 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
90 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
4 ms | 4.0 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modulare IO, Modulare I/O, Modulare EA, Modulare E/A, Modicon TM3, Modicon IO, Modicon I/O, Modicon EA, Modicon E/A, Modicon, IO-System, IO System, I/O-System, I/O System, EA-System, EA-Erweiterung, EA System, EA Erweiterung, E/A-System, E/A-Erweiterung, E/A System, E/A Erweiterung, digitale Eingänge, dezentrale IO, dezentrale I/O, dezentrale EA, dezentrale E/A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.