Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M171 EEV TREIBER, MODBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M171 EEV TREIBER, MODBUS
M171 EEV TREIBER, MODBUS
M171 EEV TREIBER, MODBUS
Artikel-Nr.:
     C7775-TM171VEVM4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM171VEVM4
EAN/GTIN:
     3606480752902
Suchbegriffe:
Expansionsventil für Kältetechnik
Modicon M340 Erweiterungsmodul
expansionsventil für kältetechnik
M171 EEV TREIBER, MODBUS
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
5 V | 12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70,2 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
61,6 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.