| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TCSCCN2FNX25SA Herst.-Nr.: TCSCCN2FNX25SA EAN/GTIN: 3595864098395 |
| |
|
| | |
| Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das modulare E/A-System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-Programmiergerät | Länge: | 25 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Aderendhülse | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, as-i kabel, E/A-System, CANopen, IP67, EA, IO, IO-System, EAs, Ios, Feld, TM7, Modicon |
| | |
| |