|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-STBSPU1000 Herst.-Nr.: STBSPU1000 EAN/GTIN: 3595863763522 |
| |
|
|  |  |
 | Modicon STB. Konfigurations- und Parametriersoftware. Advantys STB, Konfigurations- und Debugging-Software, 1-Lizenz (1 Station). Konfigurations- und Parametriersoftware für die dezentralen E/A-Systeme Modicon STB, OTB, FTB und FTM. Die Software ist mehrsprachig aufgebaut und verfügt über Online-Hilfe in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch). Lauffähig unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 32/64 Bit. Die Software läuft unlizensiert 21 Tage lang auch mit Online-Funktionen. Nach 21 Tagen stehen ohne Lizensierung nur noch die Offline-Funktionen (z.B. Ressourcenanalyse, erstellen der Stückliste) zur Verfügung. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | ja | Analysefunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | nein | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | nein | Positionierfunktion integriert: | nein | Datenerfassungsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Diagnosefunktion integriert: | ja | Auswertefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Wartungsfunktion integriert: | ja | SIL nach IEC 61508: | ohne | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Bausteinbibliothek: | integriert | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softwareentwicklung Gesamtübersicht, advantys stb schneider, advantys stb, Steuerung, STBX, STBNIP, STB, SPS, Modicon STB, Modicon Advantys, Modicon, EA-Insel, Dezentrale E/A, Dezentral, Advantys |
|  |  |
| |