Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engineering Software, SoMachine, Lizenz für Version 4, Einzelplatz (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engineering Software, SoMachine, Lizenz für Version 4, Einzelplatz (1)
Engineering Software, SoMachine, Lizenz für Version 4, Einzelplatz (1)
Artikel-Nr.:
     C7775-SOMNACCZXSPAZZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SOMNACCZXSPAZZ
EAN/GTIN:
     5702969103277
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
Programmiersoftware. SoMachine. Verwendung SPS Steuerung M241, M251, M258, LMC058, Magelis HMISCU, Einzel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Positionierfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wartungssoftware, Wartungsfunktion, Technologische Software, Technologische Funktion, SPS-Software, SPS-Programmier-Software, Software Leitungsschutz, Software für SPS, Software für Speicherprogrammierbare Steuerungen, Software, Simulationssoftware, Simulationsfunktion, Sicherheitsgerichtete SPS-Programmier-Software, Projektierungssoftware, Projektierungsfunktion, Programmiersprache ST (Strukturierter Text), Programmiersprache KOP (Kontaktplan), Programmiersprache FUP (Funktionsplan), Programmiersprache AWL (Anweisungsliste), Programmiersprache AS (Ablaufsprache), Programmiersprache, Programmier-Software, Programmier- und Engineering-Software, Programmbaustein, Positioniersoftware, Positionierfunktion, Planungstool Energie-Schaltgerätekombination, Planungssoftware, Konfigurationssoftware, Konfigurationsfunktion, Kommunikationssoftware, Kommunikationsfunktion, Inbetriebnahmesoftware, Inbetriebnahmefunktion, Diagnosesoftware, Diagnosefunktion, Datenerfassungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Bewegungssoftware, Bewegungsfunktion, Auswertesoftware, Auswertefunktion, Analysesoftware, Analysefunktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.017,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,84*
€ 1.211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,10*
€ 1.210,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.007,56*
€ 1.199,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,65*
€ 1.159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,18*
€ 1.120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,37*
€ 1.076,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.