|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-SOMAAECZXSPAZZ Herst.-Nr.: SOMAAECZXSPAZZ EAN/GTIN: 3606482096202 |
| |
|
|  |  |
 | Einfache Programmierung undInbetriebnahme basierend auf Codesys. Spezifische Anwendungsbibliothek für SoMachine. SoMachine Software V4, Bibliothek für Kran- und Hebetechnik, Single-Lizenz. Verwendung Modicon M241, Modicon M251, Modicon M258, Modicon LMC058, Magelis SCU. SoMachine, basierend auf Codesys, wird auf einem USB-Stick geliefert. Konfigurationsanforderungen Windows 7 Professional, Windows 10 Professional (32/64 bit). Software SoMachine Kompatibilität und Hardware-Steuerungsplattformen. Modicon M258? V2.0, Modicon LMC058, Modicon TM5 CANopen Interface, Modicon TM7 CANopen Interface? V3.0, Magelis SCU? V3.1 (+ Vijeo Designer V6.1 SP3). Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | ja | Analysefunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | ja | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | ja | Positionierfunktion integriert: | ja | Datenerfassungsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Diagnosefunktion integriert: | ja | Auswertefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Wartungsfunktion integriert: | ja | SIL nach IEC 61508: | ohne | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Bausteinbibliothek: | integriert | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wartungssoftware, Wartungsfunktion, Technologische Software, Technologische Funktion, SPS-Software, SPS-Programmier-Software, Software Leitungsschutz, Software für SPS, Software für Speicherprogrammierbare Steuerungen, Software, Simulationssoftware, Simulationsfunktion, Sicherheitsgerichtete SPS-Programmier-Software, Projektierungssoftware, Projektierungsfunktion, Programmiersprache ST (Strukturierter Text), Programmiersprache KOP (Kontaktplan), Programmiersprache FUP (Funktionsplan), Programmiersprache AWL (Anweisungsliste), Programmiersprache AS (Ablaufsprache), Programmiersprache, Programmier-Software, Programmier- und Engineering-Software, Programmbaustein, Positioniersoftware, Positionierfunktion, Planungstool Energie-Schaltgerätekombination, Planungssoftware, Konfigurationssoftware, Konfigurationsfunktion, Kommunikationssoftware, Kommunikationsfunktion, Inbetriebnahmesoftware, Inbetriebnahmefunktion, Diagnosesoftware, Diagnosefunktion, Datenerfassungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Bewegungssoftware, Bewegungsfunktion, Auswertesoftware, Auswertefunktion, Analysesoftware, Analysefunktion |
|  |  |
| |