| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RZM040W Herst.-Nr.: RZM040W EAN/GTIN: 3389110260649 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-230 VDC sichergestellt. Primär verwendbar bei den Relaisreihen RSB und RXG. Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, miniaturrelais, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| | |
| |