Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Zelio Relay Miniaturrelais
>
Artikel
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 24 VAC, LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-RXM4AB2B7
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
RXM4AB2B7
EAN/GTIN:
3389119403801
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Harmony Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Breite:
21 mm
Nennstrom:
6 A
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V | 24.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 24.0 V
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Höhe:
27 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Antrieb, Polung:
ungepolt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Steuer- und Überwachungsrelais, Interface
>
Zeitrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Steckrelais, Halbleiterrelais, Logikrelais
>
Zelio Relay
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
Steckrelais
,
Zelio Relay Miniaturrelais
,
Zelio Relay Schaltrelais
,
miniaturrelais
,
Steckbare Industrierelais
,
Relay
,
Relaismodule
,
Relais
,
monostabiles Relais
,
Koppelrelais
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,84*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Schneider Electric
LC1D09B7
€ 26,17*
Ähnlich
SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Schneider Electric
TM221CE16T
€ 198,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.