| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RXM4AB1B7PVM Herst.-Nr.: RXM4AB1B7PVM EAN/GTIN: 3606489563134 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Miniaturrelais RXM bestehend aus Relais, Sockel, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 4, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 6 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte- ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- ja, Bedienung- werkzeuglos. Stecksockel mit Schraubklemmen in kombinierter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Art des Schaltkontaktes: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relais, Relaismodule, monostabiles Relais |
| | |
| |