Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 12 VDC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 12 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 12 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Steckb. Interface-Relais RXG, 2 W, 5 A, 12 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RXG22JD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG22JD
EAN/GTIN:
     3606480689161
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RXG als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 5 A. Spulen-Steuerspannung 12 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
13 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric interface-relais, miniaturrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Industrie-Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.