Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 1W 10A 24VDC LED Sockel Bügel Diode montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais 1W 10A 24VDC LED Sockel Bügel Diode montiert
Interface-Relais 1W 10A 24VDC LED Sockel Bügel Diode montiert
Artikel-Nr.:
     C7775-RXG13BDPV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG13BDPV
EAN/GTIN:
     3606489562830
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Harmony Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RXG bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 1, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- 10 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte- nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- nein. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Diode. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Breite:
15 mm
Nennstrom:
10 A
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V | 24.0 V
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Tiefe:
72 mm
Höhe:
79 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Antrieb, Polung:
ungepolt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, leistungsrelais 24v, relaissockel, koppelrelais 24v, Steckrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Relaismodule, Relais, monostabiles Relais, Miniaturrelais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RGZE1S35M
€ 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.