Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 24 VDC, mit LED, ohne Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 24 VDC, mit LED, ohne Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 24 VDC, mit LED, ohne Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 24 VDC, mit LED, ohne Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RUMF33BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUMF33BD
EAN/GTIN:
     3606480627538
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Dieses Universalrelais ist zur Verwendung mit Stecksockeln für Flachstiften (Faston) vorgesehen und verfügt über 3 Relais-Wechslerkontakte, die bis 10 A belastet werden können. Eine mechanische Stellungsanzeige gibt den Schaltzustand in der Front an und eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Es sind keine Prüfhebel oder Prüftaster vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
53 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.