Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Federzug, 110VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Federzug, 110VAC/DC
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Federzug, 110VAC/DC
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Federzug, 110VAC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-RSL1PRFU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSL1PRFU
EAN/GTIN:
     3606480077920
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontierte schmale Interface-Relais RSL. Relais mit 1 Wechslerkontakt, Standardkontakt. Steuerspannung 110 VAC/DC. Kontakt bis 6 A belastbar. Baubreite 6,2 mm. Anschlüsse Federzugklemmen, Aufnahme von Kammschienen vorhanden. LED-Anzeige, Spannungsanpassung und Schutz im Sockel integriert. Hebel zum problemlosen Einrasten und Entnahme des Relais. Aufnahme am Sockel für Beschriftungsschild. Sockel aufrastbar auf Hutschiene. Das Relais ist bereits im Sockel gesteckt und kann sofort montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
6 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, schmales Steckrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,701*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,941*
€ 14,20979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,241*
€ 13,37679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,701*
€ 11,54419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.