| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RSB1A120B7PV Herst.-Nr.: RSB1A120B7PV EAN/GTIN: 3606489562694 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 1, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- 12 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VAC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Varistor. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Art des Schaltkontaktes: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, 24v ac industrierelais, zelio relay schaltrelais, schneider electric relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais |
| | |
| |