| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RPZF3 Herst.-Nr.: RPZF3 EAN/GTIN: 3389119402309 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Stecksockel für die Leistungsrelais RPM3 mit drei Kontakten und kombinierter Anordnung der Leitungsanschlüsse für Schraubklemmen. Schutzmodul optional einsteckbar. Sehr fester Sitz des Relais im Sockel, so daß kein Haltebügel für die Befestigung des Relais benötigt wird. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 9 | Breite: | 40 mm | Höhe: | 84 mm | Tiefe: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Sockel |
| | |
| |