Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM31F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM31F7
EAN/GTIN:
     3389119402002
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
31 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider leistungsrelais, zelio relay schaltrelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.