Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VAC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VAC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM22B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM22B7
EAN/GTIN:
     3389119401883
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, 24v ac industrierelais, zelio relay schaltrelais, industrierelais 24v, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.