Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM21F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM21F7
EAN/GTIN:
     3389119401845
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider leistungsrelais, zelio relay schaltrelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.