Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 48 VDC, ohne LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 48 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 48 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 48 VDC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     C7775-RPM21ED
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM21ED
EAN/GTIN:
     3389119401838
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, industrierelais 48 v, zelio relay schaltrelais, schneider electric installationsrelais, Lastrelais, Relay, Power-Relay, Relais, Koppelrelais, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.