Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Zelio Control Spannungswächter
>
Artikel
Multifunktions-Spannungswächter, 0,05-5 V, 24-240VAC/DC, 2 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-RM35UA11MW
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
RM35UA11MW
EAN/GTIN:
3389119405294
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Harmony Control. Dieser Multifunkions-Spannungswächter wird in Gleich- und Wechselspannungsnetzen eingesetzt und ermöglicht die Überwachung auf Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes (0,05-5 VAC/DC). Dazu ist der Grenzwert, die Schalthysterese und ein Abschaltverzögerung einstellbar. Am Ausgang stehen zwei Relaiswechsler zur Verfügung, die bis 5 A belastet werden können. Optional ist ein Fehlerspeicher wählbar, der die Meldung bis zu einem Reset hält. 2 LEDs zeigen den Gerätzustand an. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.3 s
Ansprechwert Spannung:
0.05 V | 5.0 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Tiefe:
72 mm
Höhe:
90 mm
Spannungsmessbereich 2:
0.5 V | 5.0 V
Spannungsmessbereich 1:
0.05 V | 0.5 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.6 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Steuer- und Überwachungsrelais, Interface
>
Zeitrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Steckrelais, Halbleiterrelais, Logikrelais
>
Zelio Control
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Phasenasymmetrierelais
,
Phasenfehlerrelais
,
Phasenfolge-Relais
,
Phasensequenzrelais
,
Phasenüberwachungsrelais
,
Zelio Control Spannungswächter
,
Überwachungsrelais
,
spannungsrelais schneider electric
,
überwachungsrelais
,
Unterspannungswächter
,
Unterspannungsüberwachung
,
Überwachungsgerät
,
Überspannungswächter
,
Überspannungsüberwachung
,
Steuerrelais
,
Spannungswächter
,
Spannungsüberwachung
,
Spannungsgrenzschalter
,
Messrelais
,
Mess- und Überwachungsrelais
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Schneider Electric
TM221CE16T
€ 201,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.