Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s-100 h, 24 VDC, 2 W, steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s-100 h, 24 VDC, 2 W, steckbar
Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s-100 h, 24 VDC, 2 W, steckbar
Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s-100 h, 24 VDC, 2 W, steckbar
Artikel-Nr.:
     C7775-REXL2TMBD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     REXL2TMBD
EAN/GTIN:
     3389119400015
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Diese Zeitrelais-Bauform ist spezielle dafür ausgelegt, in klassischen Stecksockeln von Industrie-Steckrelais betrieben zu werden. Dabei wird im montierten und verdrahteten Sockel das Zeitrelais einfach eingesteckt. Somit kann im Wartungsfall ein schneller Wechsel ohne Lösen der Kabelanschlüsse realisiert werden. Mit dem frontseitigen Ring läßt sich der Zeitbereich einfach einstellen und 2 LEDs zeigen den Status an. Zeitfunktion ansprechverzögert - Zeitbereich 0,1 s - 100 h - Ausgänge 2 Relaiswechsler, belastbar jeweils bis 5 A - Versorgungsspannung 24 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Mit Stecksockel:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
1 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, industrierelais 24v, zelio time zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, Steckbares Zeitrelais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.