Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansprech- und Rückfallverzögerung asymmetr., 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansprech- und Rückfallverzögerung asymmetr., 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W
Ansprech- und Rückfallverzögerung asymmetr., 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W
Ansprech- und Rückfallverzögerung asymmetr., 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RE22R1AKMR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE22R1AKMR
EAN/GTIN:
     3606480792410
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion asymmetrische Ansprech- und Rückfallverzögerung (Zeiten einzeln einstellbar), die auch die Möglichkeit zur Summierung von Kontaktunterbrechungen bietet. Der Zeitbereich umfasst 0,05 s - 300 h. Am Ausgang schaltet ein Relaiswechsler, der bis zu 8 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht insbesondere bei langen Zeitfunktionen das Einschalten des Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Mit Stecksockel:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05 s | 1080000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, zeitrelais rückfallverzögert, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.