Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Impulsformer, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais Impulsformer, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
Zeitrelais Impulsformer, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
Zeitrelais Impulsformer, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-RE17RBMU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RBMU
EAN/GTIN:
     3606480552687
Suchbegriffe:
Impulsformer
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Impulsformer (Impulslänge > 50 ms). Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Relaiswechsler, der bis 8 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC/24-240 VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Mit Stecksockel:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, nachlauf-relais 24v, zelio time zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, elektronisches Zeitrelais, Timer, Zeitschaltung, Zeitglied, Zeitschalter, Impulsformung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.