Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul, analog, Scaime Ethernet-Wägetransmitter, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modicon X80-E/A-Modul, analog, Scaime Ethernet-Wägetransmitter, 1 Kanal
Modicon X80-E/A-Modul, analog, Scaime Ethernet-Wägetransmitter, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     C7775-PMESWT0100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PMESWT0100
EAN/GTIN:
     3606485407791
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Dieses Wägemodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, ein Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Wägetransmittermodul ist mit 1 Messeingang ausgestattet. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Das Gehäuse bietet IP20-Schutz für die Elektronik. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM- und EAC-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieses Modul ist mit der BMEXBP Backplane, dem BMEP58 Prozessor und dem BMECRA31210 Modul kompatibel. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
150 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Tiefe:
242 mm
Höhe:
100 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Anzahl der Funktionen:
1
Geeignet zum Wiegen:
ja
Geeignet für Zählen:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Weitere Suchbegriffe: X80 IO, X80 E/A-Ebene, X80, Wiegen, Wägetechnik, Wägemodul, Steuerung, SPS, Scaime, PLC, Partnermodul, Partner, Modicon X80, Modicon, BMX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.048,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,73*
€ 1.247,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,87*
€ 1.225,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.014,43*
€ 1.207,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,16*
€ 1.187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,16*
€ 1.169,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,43*
€ 1.153,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP581020
€ 1.369,36*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP582020
€ 2.147,89*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP582040
€ 2.334,09*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP583020
€ 3.100,60*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP583040
€ 3.597,03*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP584020
€ 3.460,52*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP584040
€ 3.991,53*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP585040
€ 3.800,30*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEP586040
€ 5.626,82*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEH582040
€ 2.771,23*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEH584040
€ 4.174,57*
Ähnlich
Schneider Electric
BMEH586040
€ 5.936,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.