BLUE ist die Konfigurations-Software für unsere Pro-face Basisc Bedienpanel. Die Web Viewer Runtime Lizenz ist notwendig, um den Fernzugriff in BLUE auf dem HMI, zu aktivieren. Der Web Viewer bietet die Möglichkeit die HMI Oberfläche auf mobilen Endgeräten mit Web Browser anzuzeigen und zu bedienen. Zur Aktivierung auf dem HMI wird ein Lizenz-Code pro Gerät benötigt. PFXWRT010A Web Viewer Runtime kann auf 10 Stationen installiert werden und ist als digitale Lizenz erhältlich.
 |  |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein |
Simulationsfunktion integriert: | nein |
Analysefunktion integriert: | nein |
Bewegungsfunktion integriert: | nein |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | nein |
Positionierfunktion integriert: | nein |
Datenerfassungsfunktion integriert: | nein |
Projektierungsfunktion integriert: | nein |
Technologische Funktion integriert: | nein |
Kommunikationsfunktion integriert: | nein |
Diagnosefunktion integriert: | nein |
Auswertefunktion integriert: | nein |
Konfigurationsfunktion integriert: | nein |
Wartungsfunktion integriert: | nein |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Bausteinbibliothek: | nicht verfügbar |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |