Dieses Produkt gehört zur Pro-face Produktserie Basic HMI mit Steuerung STC6000. Es handelt sich um ein Hybrik-HMI mit Steuerungsfunktionen und digitalen Sink Ausgängen. Es verfügt über ein 5,7 Zoll Farb-TFT-LCD mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln (VGA) und 262K Farben. Das Touchpanel ist ein Single-Touch-Resistivfilm (analog). Durch die Kombination von integrierter SPS-Funktionalität mit einer Bedienerschnittstelle in einer einzigen Software und Hardware wird eine unübertroffene Platzersparnis und technische Effizienz erreicht. Die Anwendung kann mit der Software GP-Pro EX leicht und fast ohne Programmieraufwand programmiert werden. Auf dem Bildschirm werden Textnachrichten und grafische Objekte angezeigt und Diagramme, Steuerung und Konfiguration von Daten dargestellt. Es ist mit 64 MB Anwendungsspeicher und 320 KB Backup-Speicher ausgestattet. Er verfügt über 1x RS-232C/RS-422/RS-485-Anschluss, 1x Host-Anschluss, 1x micro-B USB-Anschluss, 1x Ethernet-Anschluss, 1x DIO-Schnittstelle (16 IN, 16 OUT), 1x Erweiterungsmodul-Schnittstelle und 1x CANopen-Anschluss. Die Abmessungen sind 170 mm (Breite) x 137 mm (Höhe) x 60 mm (Tiefe) und das Gewicht beträgt 0,8 kg. Dieses Produkt arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 11,3 W und einer Nennspannung von 24 V DC. Es ist ideal für eine optimierte Informationsversorgung und Kommunikation in den Bereichen Materialbearbeitung, Lebensmittel & Getränke, Verpackung, etc. Es ist CE-zertifiziert und entspricht den Normen UL 61010-2-201 und CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 für industrielle Steuergeräte. Es ist außerdem nach UL 121201 und CSA C22.2 No 213 für den Einsatz in explosionsgefährdeten (klassifizierten) Bereichen der Klasse I, Division 2 und nach IECEx/ATEX für den Einsatz in Zone 2 Gas/Zone 22 Staub, RCM, KC und EAC zertifiziert.
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 640 |
Anzahl der Farben des Displays: | 262000 |
Mit Farbdisplay: | ja |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Schutzart (NEMA), frontseitig: | 4X |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | LCD |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Einbautiefe: | 60 mm |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Höhe der Front: | 170 mm |
Breite der Front: | 137 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Leistungsaufnahme: | 11.3 W |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Bildschirmdiagonale: | 5.7 Zoll |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | nein |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50.0 °C |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | nein |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 64000 kByte |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | nein |
Mit Rezepturen: | nein |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein |
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |