|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-PFXBOSTCA Herst.-Nr.: PFXBOSTCA EAN/GTIN: 3606482237377 |
| |
|
|  |  |
 | BLUE Open Studio, Lite SCADA Programmiersoftware zur Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten. Die BLUE Open Studio Thin Client Lizenz ist in digitaler Form erhältlich. BLUE Open Studio ist eine leistungsstarke Software-Suite zur Entwicklung von HMI-, SCADA- und OEE/Dashboard-Projekten, die überall eingesetzt werden können. Es unterstützt Funktionen wie Scripting, Animation, E-Mail, Rezepte, Sicherheit, Tag-Datenbank, Multi-Touch, Alarme, Trends, Skalierbarkeit, Mehrsprachigkeit, FDA-Rückverfolgbarkeit, PDF-Export, Grafiken und Design-Tools. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des IoT mit BLUE Open Studios umfangreicher IT- und OT-Treiberbibliothek und Datenmanagementfunktionen (Verbindung zwischen ERP, MES, Drittanbieter-Historians und der Fertigungsebene). Der Einsatzbereich umfasst Anwendungen wie Verpackung, Material Handling, Material Working und Pumpen HVAC. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein | Simulationsfunktion integriert: | nein | Analysefunktion integriert: | nein | Bewegungsfunktion integriert: | nein | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | nein | Positionierfunktion integriert: | nein | Datenerfassungsfunktion integriert: | nein | Projektierungsfunktion integriert: | nein | Technologische Funktion integriert: | nein | Kommunikationsfunktion integriert: | nein | Diagnosefunktion integriert: | nein | Auswertefunktion integriert: | nein | Konfigurationsfunktion integriert: | nein | Wartungsfunktion integriert: | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Bausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: thin client, Programmiersoftware, Software, Panel PC, HMI Software, Human Machine Interface, SCADA Software, Fernzugriff |
|  |  |
| |