Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linergy Klemmleiste zur Durchl., 35mm2, 125A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 35mm2, 125A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, grau
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 35mm2, 125A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, grau
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 35mm2, 125A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, grau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRV352
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV352
EAN/GTIN:
     3606480532153
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme 1000v
Schraubanschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 35 mm². VPE 50.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
16 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
65,7 mm
Länge:
60,2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Linergy TR, Linergy, Schraub, Durchgang, Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,045*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4201*
€ 7,63992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0901*
€ 7,24722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7801*
€ 6,87832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4901*
€ 6,53322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,805*
€ 5,71795
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,045*
€ 4,81355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.