Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, blau
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, blau
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, blau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRV22BL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV22BL
EAN/GTIN:
     3606480531804
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
schneider electric reihenklemme
Schraubanschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 2,5 mm², blau. VPE 50.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47,5 mm
Länge:
47,7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Linergy TR, Linergy, Schraub, Durchgang, Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94878*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,23878*
€ 1,47415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18878*
€ 1,41465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11878*
€ 1,33135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09878*
€ 1,30755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06878*
€ 1,27185
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,94878*
€ 1,12905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.