Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 4mm2, 32A, 1 Ebene, 1x2, Feder, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYTRR43BL
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYTRR43BL
EAN/GTIN:
3606480532726
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
schneider reihenklemme
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 3 Punkte, 4 mm², blau. VPE 50.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36,5 mm
Länge:
71,5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Sammelschienen und Verdrahtungssysteme
>
AB1
Weitere Suchbegriffe:
Bolzenklemme
,
Durchgangsklemme
,
Durchgangsreihenklemme
,
Durchgangs-Reihenklemme
,
Klemme
,
Mehrstockklemme
,
Reihenklemme
,
Schraubenlose Reihenklemme
,
Steckbare Reihenklemme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,19*
€ 101,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,81*
€ 87,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen